SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - 1500 Uppokehys VA 1600x280

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1600 mm

Leveys:

280 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 1600 mm

  • Leveys - 280 mm

  • Korkeus - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703821205726

Sähkönumero

4156567

Toimittajan tuotenumero

9341000622

Tukkuerä

1

Väri:

valkoinen

Pituus:

1600 mm

Leveys:

280 mm

Korkeus:

50 mm

Ecoline Office Recessed 1500 uppokehys valkoinen 1600x280mm

Ecoline Office Recessed 1500 uppokehys valkoinen 1600x280mm.
Huom. tarvitseen valaisinrungon 4156564

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan