SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - Arena/Area vaakavaijerisarja

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 19 mm

  • Leveys - 25 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703821177542

Sähkönumero

4246233

Toimittajan tuotenumero

8249044890

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Pituus:

19 mm

Leveys:

25 mm

Korkeus:

77 mm

Halkaisija:

0 mm

Lisätarvike SG Arena / Area valaisimille.