SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - Arena pallosuoja 1200x156

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 1205 mm
Leveys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703821177511
Sähkönumero
4246230
Toimittajan tuotenumero
8249044861
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kansi
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
1205 mm
Leveys:
60 mm
Korkeus:
19 mm
Halkaisija:
0 mm
Arena Sport 1200 156mm Valkoinen Pallosuojus


