SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - Arena pallosuoja 1200x296

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1205 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1705 mm

Leveys:

200 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 1205 mm

  • Leveys - 200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703821177535

Sähkönumero

4246231

Toimittajan tuotenumero

8249044874

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kansi

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Pituus:

1205 mm

Leveys:

200 mm

Korkeus:

48 mm

Halkaisija:

0 mm

Arena Sport 1200 296mm Valkoinen Pallosuojus