SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - DISC/FROSTA Ripustus 5m MU

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muu

  • Väri - musta

  • Pituus - 5000 mm

  • Leveys - 102 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021986060959

Sähkönumero

4241882

Toimittajan tuotenumero

606095

Tukkuerä

1

Materiaali:

muu

Väri:

musta

Pituus:

5000 mm

Leveys:

102 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

22 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

102 mm

DISC/FROSTA Ripustussarja 5m Musta

Energiatehokas pinta-asennettava LED-valaisin, jonka hoikka profiili antaa nykyaikaisen ilmeen. Nelikulmainen ja pyöreä, useita kokoja ja valaistustehoja. Prismahajotin tuottaa häikäisemättömän valon. Runko on mattamustaksi tai valkoiseksi jauhemaalattua alumiinia. Himmennettävissä DALI:lla tai vaiheleikkaushimmentimellä. Suosittelemme LEDDim 400- tai LEDDim Smart -himmentimiä. Helppo asentaa valaisimen ja taustalevyn välisten pikaliittimien ansiosta. Taustalevy voidaan kiinnittää suoraan kaikkien kattorasioiden päälle. Myös näkyvä kaapelointi. Saatavana myös anturilla ja/tai hätävalolla varustettuna.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan