SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - FAGERNES Pollari häikäisysuoja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - muu
Väri - musta
Pituus - 139 mm
Leveys - 115 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021986300765
Sähkönumero
4532919
Toimittajan tuotenumero
630076
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
muu
Väri:
musta
Pituus:
139 mm
Leveys:
115 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
11 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
0 mm
Fagernes Pollari Musta häikäisysuoja
Moderni, klassinen pollari. Sopii täydellisesti yhteen Fagernes-seinävalaisimien kanssa. Tarjoaa upean, häikäisemättömän valon ja on ihanteellinen ajotielle, puutarhaan tai muihin ulkoympäristöihin. Mukana tehokas integroitu LED, joka on himmennettävissä vaiheleikkaushimmentimellä. Voidaan ruuvata suoraan alustaan tai valaa maahan ankkurikiinnikkeellä (myydään erikseen). Siinä on innovatiivinen säätömekanismi, jolla tolpan voi säätää pystysuoraan yläpuolelta. Fagernes Pollari on saatavana myös versiona, jossa on pistorasia. Erittäin kätevä kaikkeen, joka tarvitsee sähköä puutarhassa. Sen mukana tulee myös päivänvalo- ja liiketunnistin (PIR). Pimeällä se syttyy havaitessaan liikettä ja palaa niin kauan kuin se on asetettu. Hyvä tapa säästää sähköä ja minimoida valosaaste. Se voi myös ohjata muiden valaisimien (orjien) valoa. Häikäisysuoja on saatavana lisävarusteena, ja se mahdollistaa valon himmentämisen yhteen tai useampaan suuntaan haluttaessa.
Moderni, klassinen pollari. Sopii täydellisesti yhteen Fagernes-seinävalaisimien kanssa. Tarjoaa upean, häikäisemättömän valon ja on ihanteellinen ajotielle, puutarhaan tai muihin ulkoympäristöihin. Mukana tehokas integroitu LED, joka on himmennettävissä vaiheleikkaushimmentimellä. Voidaan ruuvata suoraan alustaan tai valaa maahan ankkurikiinnikkeellä (myydään erikseen). Siinä on innovatiivinen säätömekanismi, jolla tolpan voi säätää pystysuoraan yläpuolelta. Fagernes Pollari on saatavana myös versiona, jossa on pistorasia. Erittäin kätevä kaikkeen, joka tarvitsee sähköä puutarhassa. Sen mukana tulee myös päivänvalo- ja liiketunnistin (PIR). Pimeällä se syttyy havaitessaan liikettä ja palaa niin kauan kuin se on asetettu. Hyvä tapa säästää sähköä ja minimoida valosaaste. Se voi myös ohjata muiden valaisimien (orjien) valoa. Häikäisysuoja on saatavana lisävarusteena, ja se mahdollistaa valon himmentämisen yhteen tai useampaan suuntaan haluttaessa.


