SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - INSPIRE 150 HEIJASTIN VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pituus - 140 mm
Leveys - 38 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021982124808
Sähkönumero
4156345
Toimittajan tuotenumero
212480
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Pituus:
140 mm
Leveys:
38 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
16 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
0 mm
Zip Inspire on suorakaiteen muotoinen pinta-asennettava alasvalo Zip-kiskojärjestelmään. Kubististen mustien heijastinten ansiosta siinä on häikäisemätön välkkymätön valo sekä tarkka valokuvio. Joustava ratkaisu moderneihin asuinympäristöihin. Soveltuu erinomaisesti keittiösaarekkeiden, ruokapöytien tai muiden kohdennettua ja varjostimella tarkasti rajattua valoa edellyttävien alueiden valaisemiseen. Saatavilla vaihdettavat kultaiset tai valkoiset kubistiset heijastimet.
SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan


