SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - INSPIRE R 600 KIINNITYSJOUSET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 50 mm
Leveys - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021983209085
Sähkönumero
4156660
Toimittajan tuotenumero
320908
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
50 mm
Leveys:
40 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
6 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
0 mm
INSPIRE R 600 KIINNITYSJOUSET


