SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - Junistar Johtosarja turvalolle

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 0...240 V

  • Lähtövirta - 0...1500 mA

  • Lähtöteho - 0...0 W

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021988200902

Sähkönumero

4225523

Toimittajan tuotenumero

820090

Tukkuerä

1

Lähtöjännite:

0...240 V

Lähtövirta:

0...1500 mA

Lähtöteho:

0...0 W

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

kyllä

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Malli / Tyyppi:

staattinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

10 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

130 mm

Leveys:

10 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muu

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

kyllä

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Halkaisija:

10 mm

Turvavalolaite Adapter kit for downlight



Akkukäyttöinen erillinen turvavalolaite 3h plug and play -ratkaisulla. Rasia antaa kolmen tunnin hätävalaistuksen siihen valaisimeen, johon se on kytketty. Varustettu Sense, Sense Eco, Sense Round, Molior Line, Molior Corner sekä Rax 150 ja Rax 200 valaisimiin sopivalla pikaliittimellä. Turvavalolaitteessa on itsetestaustoiminto, joka ilmaisee akun tilan punaisella tai vihreällä valolla.