SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - LANGFOSS KULMAKIINNIKE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - antrasiitti
Pituus - 297 mm
Leveys - 131 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021986419061
Sähkönumero
4522871
Toimittajan tuotenumero
641906
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
antrasiitti
Pituus:
297 mm
Leveys:
131 mm
Korkeus:
174 mm
Halkaisija:
0 mm
LANGFOSS KULMAKIINNIKE


