SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - LANGFOSS PANTAKIINNIKE Ø60/76

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - teräs

  • Väri - antrasiitti

  • Pituus - 297 mm

  • Leveys - 67 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021986419085

Sähkönumero

4522873

Toimittajan tuotenumero

641908

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

teräs

Väri:

antrasiitti

Pituus:

297 mm

Leveys:

67 mm

Korkeus:

87 mm

Halkaisija:

0 mm

LANGFOSS PANTAKIINNIKE Ø60/76 pylväiden ympärille.