SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - LANGFOSS PYLVÄSKIINNIKE Ø60/76

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muu
Väri - antrasiitti
Pituus - 297 mm
Leveys - 141 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021986419078
Sähkönumero
4522872
Toimittajan tuotenumero
641907
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Väri:
antrasiitti
Pituus:
297 mm
Leveys:
141 mm
Korkeus:
113 mm
Halkaisija:
0 mm
LANGFOSS PYLVÄSKIINNIKE Ø60/76 pylväisiin.


