SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - Levykattokehys 310x1210mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi
Materiaali - muu
Väri - valkoinen
Pituus - 300 mm
Leveys - 1200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703821173964
Sähkönumero
4220003
Toimittajan tuotenumero
8249044502
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kansi
Materiaali:
muu
Väri:
valkoinen
Pituus:
300 mm
Leveys:
1200 mm
Korkeus:
300 mm
Levykattokehys aukolle 310mm x 1210mm, 300x1200 moduulivalaisimelleDiLED
Uppoasennus kehys Sense 300x1200 valaisimille kipsikattoon.
Uppoasennus kehys Sense 300x1200 valaisimille kipsikattoon.
SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan


