SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - Pinta-asennuskehys MU 600x600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitinkehys
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Pituus - 604 mm
Leveys - 604 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021982122583
Sähkönumero
4156342
Toimittajan tuotenumero
212258
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liitinkehys
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Pituus:
604 mm
Leveys:
604 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
48 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
0 mm
Sense 600x600 Musta Pinta-asennuskehys Alumiinia
Sense-moduulivalaisimet ovat vain 10 mm korkeita. Kapea kehys varmistaa siistin ulkonäön ja tehokkuuden. Sense voidaan asentaa näkyvään T-listakattoon ilman lisävarusteita ja T-piilolistakattoihin, DAMPA Clip In- kattoihin, Troldtekt- ja kipsilevykattoihin ym. lisävarusteilla. Sense on siis yleismoduulivalaisin, jota voidaan käyttää kaikkialla. UGR alle 19. Sensestä on saatavana useita tehovaihtoehtoja. Vaihe- ja DALI-himmennyksellä olevia versioita, valitusta ohjaustavasta riippuen (LED-liitäntälaite tilattava erikseen).
Sense-moduulivalaisimet ovat vain 10 mm korkeita. Kapea kehys varmistaa siistin ulkonäön ja tehokkuuden. Sense voidaan asentaa näkyvään T-listakattoon ilman lisävarusteita ja T-piilolistakattoihin, DAMPA Clip In- kattoihin, Troldtekt- ja kipsilevykattoihin ym. lisävarusteilla. Sense on siis yleismoduulivalaisin, jota voidaan käyttää kaikkialla. UGR alle 19. Sensestä on saatavana useita tehovaihtoehtoja. Vaihe- ja DALI-himmennyksellä olevia versioita, valitusta ohjaustavasta riippuen (LED-liitäntälaite tilattava erikseen).
SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan


