SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - PRELUDE SQUARE COVER VA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Avauskulma - 0 °

  • Väri - valkoinen

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - epäsuora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021981113858

Sähkönumero

4156022

Toimittajan tuotenumero

111385

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Avauskulma:

0 °

Väri:

valkoinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

epäsuora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

muu

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Valonjako:

muu

Materiaali:

alumiini

Pituus:

520 mm

Leveys:

55 mm

Halkaisija:

0 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

65 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

PRELUDE SQUARE COVER 522mm Valkoinen

Prelude Square on terävästi muotoiltu peilivalaisin. Valaisin tuottaa erittäin homogeenisen valon, joka luodaan erityisellä LED-objektiivitekniikalla, mikä tekee siitä ilmeisen valinnan peilin viereen. Siksi se on ihanteellinen valinta kylpyhuoneisiin ja vastaaviin ympäristöihin. Prelude Square on saatavana nostokannen takana olevalla liittimellä tai ilman sitä. Valaisin voidaan himmentää laskevan reunan himmennyksellä. Valotehoa voidaan säätää ohjaimen dip-kytkimellä.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan