Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - PRO/MIDI 250MM Sovitekehys MU

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Halkaisija:

250 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Halkaisija - 250 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021980038282

Sähkönumero

4156051

Toimittajan tuotenumero

5046003828

Tukkuerä

1

Väri:

musta

Halkaisija:

250 mm

PRO/MIDI 250MM Sovitekehys Musta (IN/OUTDOOR)

Exclusive Midi jopa 60 asteen kulmaan kallistettava alasvalaisin sisä- ja ulkonäyttöön, jonka valo on suunnattavissa sinne, missä sitä tarvitaan. Soveltuu hyvin vinokattoihin ja myymälävalaistukseen. Painevalettua alumiinia, jauhemaalattu pinta. Himmennettävissä vaiheleikkaushimmentimellä tai DALIlla. Asennetaan ilman työkaluja ja mahdollisuus sarjakytkentään. Korvaa 35 W metallihalogeenivalaisimet.