SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - RAX 150 kehys Ø155-200 VA ulko

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi
SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - RAX 150 kehys Ø155-200 VA ulko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - adapteri

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 220 mm

  • Leveys - 220 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021982127663

Sähkönumero

4156531

Toimittajan tuotenumero

212766

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

adapteri

Materiaali:

ruostumaton teräs

Väri:

valkoinen

Pituus:

220 mm

Leveys:

220 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Korkeus:

16 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

220 mm

RAX SOFT 150 REHABRING Ø155-200MM VALKOINEN (IN/OUTDOOR)