SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - Rax 200 Sovitekehys Ø280mm MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi
Materiaali - teräs
Väri - musta
Pituus - 0 mm
Leveys - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Rax 200
EAN-koodi
7021982126192
Sähkönumero
4156289
Toimittajan tuotenumero
212619
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kansi
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Pituus:
0 mm
Leveys:
0 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
16 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
300 mm
Rax 200 RETROFIT-KEHYS Ø210-280mm MUSTA
Sovitekehys Rax 200 -valaisimille. Sovitekehykset on suunniteltu helpottamaan valaisimen vaihtoa, ja peittämään siististi vanhat katoissa olevat upotusaukot. Kehyksen halkaisija 300mm, mahdollistaa Rax 200 -valaisimien asennuksen Ø210-280mm asennusreikään.
Sovitekehys Rax 200 -valaisimille. Sovitekehykset on suunniteltu helpottamaan valaisimen vaihtoa, ja peittämään siististi vanhat katoissa olevat upotusaukot. Kehyksen halkaisija 300mm, mahdollistaa Rax 200 -valaisimien asennuksen Ø210-280mm asennusreikään.




