SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - SOFT SQUARE KEHYS VALKOINEN

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 95 mm

  • Leveys - 95 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021989032663

Sähkönumero

4156239

Toimittajan tuotenumero

903266

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Pituus:

95 mm

Leveys:

95 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

13 mm

Läpinäkyvä:

ei

Soft Square Valkoinen Spacer Alumiinia

Soft Square on tyylikäs neliönmuotoinen alasvalo joka sopii moderneihin koteihin, hotelleihin sekä julkisiin tiloihin. Soft Square valaisee tasaisesti laajan alueen sekä toistaa värit tarkasti. Voidaan asentaa joko neliön muotoiseen aukkoon tai normaaliin pyöreään asennusreikään kehyksien avulla.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan