SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - Tube Wall Hylly VA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 90 mm

  • Leveys - 85 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021983208125

Sähkönumero

4156137

Toimittajan tuotenumero

320812

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Pituus:

90 mm

Leveys:

85 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

250 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

0 mm

Tube Wall Valkoinen Hylly Alumiinia

Tube Wall on tyylikäs seinävalaisin, jossa on integroitu himmennin ja USB A+C -laturi. Se sopii yöpöytävalaisimeksi asuinkäyttöön sekä hotelleihin ja sairaaloihin. Valopää on vapaasti säädettävissä hanhenkaulavarren avulla. Tube Wallissa on vakiona musta kehys, joka vähentää häikäisyä. Lisävarusteena on saatavana valkoisia tai kultaisia kehyksiä.

Laitteessa on tehokas USB-laturi, joka tuottaa jopa 3A (18W). Kun molemmat portit ovat käytössä, laturi jakaa virran automaattisesti niin, että laite, jonka akun varaus on alhaisin, saa eniten virtaa.