SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - Vaijerisarja 2x5m

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 19 mm

  • Leveys - 25 mm

  • Korkeus - 150 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703821177559

Sähkönumero

4246234

Toimittajan tuotenumero

8249044900

Tukkuerä

1

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Pituus:

19 mm

Leveys:

25 mm

Korkeus:

150 mm

Halkaisija:

0 mm

Vaijerisarja 2x5m

Lisätarvike SG Arena / Area,Tovdal valaisimille.