SG ARMATUREN - Moduulivalaisin - Sense OP 600x600 4K MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
7021982122279
Sähkönumero
4156159
Toimittajan tuotenumero
212227
Tukkuerä
1
Sense 600x600 Musta Opaaliprisma 4000K Ra>80 LED SDCM:3 L80/B20>100.000,L90>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Muovi opaali prisma Luokka III IP40IK10
Sense-moduulivalaisimet ovat vain 10 mm korkeita. Kapea kehys varmistaa siistin ulkonäön ja tehokkuuden. Sense voidaan asentaa näkyvään T-listakattoon ilman lisävarusteita ja T-piilolistakattoihin, DAMPA Clip In- kattoihin, Troldtekt- ja kipsilevykattoihin ym. lisävarusteilla. Sense on siis yleismoduulivalaisin, jota voidaan käyttää kaikkialla. UGR alle 19. Sensestä on saatavana useita tehovaihtoehtoja. Vaihe- ja DALI-himmennyksellä olevia versioita, valitusta ohjaustavasta riippuen (LED-liitäntälaite tilattava erikseen).
Sense-moduulivalaisimet ovat vain 10 mm korkeita. Kapea kehys varmistaa siistin ulkonäön ja tehokkuuden. Sense voidaan asentaa näkyvään T-listakattoon ilman lisävarusteita ja T-piilolistakattoihin, DAMPA Clip In- kattoihin, Troldtekt- ja kipsilevykattoihin ym. lisävarusteilla. Sense on siis yleismoduulivalaisin, jota voidaan käyttää kaikkialla. UGR alle 19. Sensestä on saatavana useita tehovaihtoehtoja. Vaihe- ja DALI-himmennyksellä olevia versioita, valitusta ohjaustavasta riippuen (LED-liitäntälaite tilattava erikseen).





