SG ARMATUREN - Ohjauskomponentti - LEDDim TW DALI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - muu
Kuorman tyyppi - muu
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 200...240 V
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
5 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 3 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
EAN-koodi
7021988203385
Sähkönumero
4003327
Toimittajan tuotenumero
820403
Tukkuerä
1
Käyttötapa:
muu
Kuorman tyyppi:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
200...240 V
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Materiaali:
metalli
Johtimen poikkipinta-ala:
0...2.5 mm²
Laitteen leveys:
83.5 mm
Laitteen korkeus:
83.5 mm
Laitteen syvyys:
28.35 mm
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Moduulien lukumäärä:
1
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Taajuus:
50...60 Hz
Ohjausjännite:
220...240 V
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
28.35 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
DALI-himmennin, joka voi säätää valon voimakkuutta ja väriä (DALI Type 8 kautta). Ohjaus tapahtuu manuaalisesti tai LEDDim-sovelluksella. Värilämpötila voidaan säätää kaksoisnapsauttamalla kiertokytkintä. Neljällä painikkeella voidaan tallentaa nykyinen asetus, joka voidaan ottaa käyttöön yhdellä painalluksella. Sisäänrakennettu DALI-virransyöttö, joka varmistaa helpon asennuksen, jossa ei tarvita muita DALI-varusteita. Yksi LEDDim DALI voi ohjata jopa 64 DALI valaisinta. On mahdollista kytkeä enintään 4 LEDDim DALIa yhteen ja ohjata näin jopa 256 DALI -valaisinta.




