SG ARMATUREN - Ohjauslaite - LEDDIM SMART FLOOR VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - muu
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa - muu
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021988203972
Sähkönumero
2620508
Toimittajan tuotenumero
820397
Tukkuerä
20
Käyttötapa:
muu
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa:
muu
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
1
Halogeeniton:
kyllä
Nimellisteho, resistiivinen kuorma:
200...200 W
Kiinnitystapa:
muu
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Energiankulutus:
1 W
Laitteen leveys:
105 mm
Laitteen korkeus:
105 mm
Laitteen syvyys:
30 mm
Moduulien lukumäärä:
1
Sovellusohjaus (Bluetooth):
kyllä
Kruunuvalonsäädin:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Minimikirkkaus hallittava:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Taajuus:
50...60 Hz
Ohjausjännite:
220...240 V
Näennäisteho, induktiivinen kuorma:
0...0 VA
Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:
200...200 VA
Max. kytkentäteho LED:
160 W
Kytkentätapa:
muu
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
LEDDim Smart Floor on sisäkäyttöön tarkoitettu vaiheenleikkaushimmennin, joka asetetaan lattialle lattia- tai pöytälamppujen liittämiseen. Vaihtoehtoisesti se voidaan kiinnittää seinälle takapuolen urien avulla. Himmentimessä on iso päälle/pois-painike, jonka pitkä painallus säätää valaistusta. Himmentimeen voidaan kytkeä suoraan yksi europistotulppa tai enintään 3 valaisinta liittimien kautta. Himmennin voidaan ohjelmoida toimimaan on/off-kytkimenä ilman himmennystä. Mukana 1 metrin kaapeli, jossa on 90 astetta taivutettu euro-pistotulppa.


