SG ARMATUREN - Ohjaustarvike - Kauko-ohjain RF RGB

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjattavien laitteiden enimmäismäärä - 10

  • Signaalin lähetys - muu

  • Sisältää näytön - ei

  • Esiohjelmoitu - kyllä

  • Langaton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021983914569

Sähkönumero

4156155

Toimittajan tuotenumero

391456

Tukkuerä

1

Ohjattavien laitteiden enimmäismäärä:

10

Signaalin lähetys:

muu

Sisältää näytön:

ei

Esiohjelmoitu:

kyllä

Langaton:

kyllä

Signaalin taajuus:

2400...2400 MHz

Korkeus:

139 mm

Leveys:

36 mm

Syvyys:

11 mm

Remote Control RF RGB

NeoStrip on RGB LED-nauha, jonka avulla voidaan luoda luovia valaistusratkaisuja sekä sisällä että ulkona. Sekoittamalla punaista, vihreää ja sinistä (RGB) eri tavoin voidaan luoda kaikki sateenkaaren värit. NeoStrip on koteloitu silikoniin ja siinä on vesitiivis IP65-suojaus. Profiilia tai suojausta ei tarvita. NeoStrip voidaan taivuttaa ja mukana toimitetaan pidikkeet helppoa asennusta varten. Se voidaan katkaista 6,3 cm:n välein, joten se voidaan räätälöidä jokaiseen yksittäiseen asennukseen. Leikattaessa voidaan asentaa päätykansi vedenpitävän IP 54 -suojauksen saavuttamiseksi. NeoStrip vaatii ohjaimen ja säätimen. Voit ohjata valoa kaukosäätimellä ja/tai impulssikytkimellä.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan