SG ARMATUREN - Ohjaustarvike - Nano liit.laite 4,2W 350mA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 24...24 V
Lähtövirta - 350...350 mA
Lähtöteho - 6...6 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021988200780
Sähkönumero
4130676
Toimittajan tuotenumero
820078
Tukkuerä
1
Lähtöjännite:
24...24 V
Lähtövirta:
350...350 mA
Lähtöteho:
6...6 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Malli / Tyyppi:
staattinen
Korkeus:
0 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
90 mm
Leveys:
0 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Halkaisija:
23 mm
SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan


