SG ARMATUREN - Optinen lisätarvike - LINEAL FRONT OPALPRISM 84

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 0 mm

  • Leveys - 0 mm

  • Halkaisija - 0 mm

  • Korkeus/syvyys - 4 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703821178143

Sähkönumero

4241871

Toimittajan tuotenumero

8249044984

Tukkuerä

1

Pituus:

0 mm

Leveys:

0 mm

Halkaisija:

0 mm

Korkeus/syvyys:

4 mm

Lineal 8400mm Prisma/Opaali optiikka

Lineal on modulaarinen järjestelmäratkaisu, jonka hyvin harkittu muotoilu mahdollistaa valaistuilla linjoilla tuotetun jatkuvan valon. Tehokas valaistusratkaisu optimoi visuaalisen mukavuuden ja valon laadun ja tekee Linealista ihanteellisen moniin kohteisiin, kuten toimistoihin, käytäviin ja auloihin tai koristevaloksi. Lineal on saatavana suoraan/epäsuorasti valaisevana riippuvalaisimena 3000 tai 4000 K lämpötilalla. Jokaista jatkuvaa linjaa varten tarvitaan yksi tai useampi suora viiva ja/tai kulma, aloitussarja ja etukalvo