SG ARMATUREN - Pihapiirivalaisin - HOVDEN MIDI 1300lm 3K 15 ast

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Avauskulma (määritelty alue):

erityisen kapea säde 5-10°

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 12 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

189 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7021986300048

Sähkönumero

4522767

Toimittajan tuotenumero

630004

Tukkuerä

18

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

12 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Ulkohalkaisija:

61 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Suunnattavuus:

pyörivä

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kattoasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erityisen kapea säde 5-10°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Soveltuu lampputeholle:

12...12 W

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastin

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

116 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

61 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Pituus:

100 mm

Kytkentätapa:

muu

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...50 °C

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

3 mm²

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0...0 mm²

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Hovden Midi Grafiitti 12W LED 3000K Ra>80 220-240V 1060lm 89 lm/W SDCM:3L80/B20>50.000 Avauskulma: 15 ast

Hovden on valikoima huippuluokan puutarhakohdevalaisimia ulkovalaistusympäristöjen luomiseen. Runko on lujaa, jauhemaalattua alumiinia, jolla on 10 vuoden korroosionkestävyystakuu. Hovdenissa on integroitu LED-valonlähde. Mukana on asennussanka, joka voidaan kiinnittää seinään, maahan tai maapiikkiin. Valaisin kääntyy 360 astetta, mikä mahdollistaa joustavan asennuksen. Plug and play, mukana 2 metrin pituinen säänkestävä kaapeli ja pistotulppa. Vesitiivis IP67. Vaihehimmennettävä. Alumiiniheijastin tuottaa 15 ja 36 asteen valokeilan kohdevalaisuun tai yleisvalaisuun. Häikäisynenestosuojia on saatavana.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan