SG ARMATUREN - Pihapiirivalaisin Luna - Luna 1W/SI ei liit.lait.

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 4 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Upotushalkaisija - 51 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021986921052

Sähkönumero

4130608

Toimittajan tuotenumero

692105

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

4 W

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Upotushalkaisija:

51 mm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

kromi

Rakenteellinen upotussyvyys:

70 mm

Lampunpidin:

muu

Nimellisjännitealue:

24...24 V

Sisältää lampun:

kyllä

Jännitetyyppi:

DC

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Suojuksen materiaali:

strukturoitu lasi

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Säädettävä:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DMX:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Soveltuu lampputeholle:

4...4 W

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ulkohalkaisija:

62 mm

Valon väri:

sininen

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Yliajettava:

kyllä

Leveys:

62 mm

Valonjako:

muu

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Suojausluokka:

III

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Upotusleveys:

51 mm

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Korkeus/syvyys:

68 mm

Painonappihimmennys:

ei

Maksimikuorma:

2000 kg

Upotuspituus:

51 mm

Värintoistoindeksi:

90-100

Tehokerroin:

1

Pituus:

62 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

2

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Kytkentätapa:

muu

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

ei

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1...0 lm

Upotettava valaisin 1W. valon väri sininen. ilman LED-liitäntälaitetta. johto 4 metriä. suojausluokka III