SG ARMATUREN - Pinta-asennusvalaisin Chef - Chef 3x4.5W 27K VA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2000...2800 K

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 4.5 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

123 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7021983910530

Sähkönumero

4220559

Toimittajan tuotenumero

391053

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

4.5 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Pituus:

828 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

muu

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojuksen materiaali:

opaali lasi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

epäsuora

Leveys:

75 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

muu

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

0 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

3

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Upotuspituus:

0 mm

Korkeus/syvyys:

30 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Soveltuu lampputeholle:

4.5...4.5 W

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Upotusleveys:

0 mm

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Upotushalkaisija:

0 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Ilma-aukoilla:

ei

Rakenteellinen upotussyvyys:

0 mm

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LED työtasovalaisin 3x250lm 2700K Ra>90. vaihehimmennys. suojaus- luokka I. IP21. valkoinen

Keittiökalusteiden välitilan valaisin 1 - 4 spotilla. 4 eri pituutta vaihdettavilla LED-valonlähteillä, integroitu kytkin, korkea RA-indeksi, integroitu himmennettävä LED-liitäntälaite. Helppo asentaa ketjutettavilla pikariviliittimillä. 30 mm kokonaiskorkeuden ansiosta valaisin on erittäin huomaamaton. Saatavana myös DimToWarm toiminnolla.