Etusivu

SG ARMATUREN - Pinta-asennusvalaisin Chello - Chello 2X8W 3K VA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi
SG ARMATUREN - Pinta-asennusvalaisin Chello - Chello 2X8W 3K VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Kotelointiluokka (IP) - IP21

  • Iskunkestävyysluokka - IK00

  • Järjestelmän enimmäisteho - 8 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021981112080

Sähkönumero

4220565

Toimittajan tuotenumero

111208

Tukkuerä

111208

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Järjestelmän enimmäisteho:

8 W

Valaisimen tehokkuus:

148.875 lm/W

Valaisimen mitoitettu valovirta:

1191 lm

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Seinäasennus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Jonoasennus:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Lampunpidin:

G13

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Valonjako:

muu

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valon suunta (suora/epäsuora):

epäsuora

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Soveltuu lampputeholle:

8...8 W

Valon väri:

valkoinen

Leveys:

202 mm

Korkeus/syvyys:

78 mm

Pituus:

641 mm

Ulkohalkaisija:

0 mm

Upotuspituus:

0 mm

Upotusleveys:

0 mm

Rakenteellinen upotussyvyys:

0 mm

Upotushalkaisija:

0 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Napojen lukumäärä:

2

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Kytkentätapa:

muu

LED yleisvalaisin 1190lm 3000K Ra>80. ei himmennettävä. suojaus- luokka I. IP21. valkoinen

Kahdella LED-putkella varustettu keittiövalaisin. Chello asennetaan
helposti pikaliittimillä ja asennusta helpottavat irroitettavat päädyt, jotka on kiinnitetty magneeteilla.