SG ARMATUREN - Pinta-asennusvalaisin Conny - Conny 3x6W 27K MV

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi
SG ARMATUREN - Pinta-asennusvalaisin Conny - Conny 3x6W 27K MV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Iskunkestävyysluokka - muu

  • Järjestelmän enimmäisteho - 18 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021989128168

Sähkönumero

4220383

Toimittajan tuotenumero

912816

Tukkuerä

912816

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

muu

Järjestelmän enimmäisteho:

18 W

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Värintoistoindeksi:

90-100

Valaisimen mitoitettu valovirta:

1050 lm

Pinta-asennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Kosketinkiskoasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

3

Lampunpidin:

GU10

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

muu

Rungon väri:

valkoinen

Suojuksen materiaali:

muu

Harjattu pinta:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Heijastin:

ei ole

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Kokonaisharmoninen särö (THD):

0

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Suojausluokka:

I

Soveltuu lampputeholle:

6...6 W

Valon väri:

valkoinen

Valovirta:

1000...1500 lm

Leveys:

123 mm

Korkeus/syvyys:

165 mm

Pituus:

980 mm

Upotusleveys:

0 mm

Upotuspituus:

0 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Napojen lukumäärä:

2

Kytkentätapa:

muu

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM2

LED kattovalaisin 2700K. 3x6W GU10 230V Ra>90. vaihehimmennys. mattavalkoinen (RAL 9003)