SG ARMATUREN - Pinta-asennusvalaisin - ORION VALKOINEN 20W LED 2700K

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 20 W

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 1480...1480 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

436 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7021982121395

Sähkönumero

4156546

Toimittajan tuotenumero

212139

Tukkuerä

6

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

20 W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1480...1480 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Jonoasennus:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Kiinnikeasennus:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Orion Valkoinen 1480lm 2700K IP20 Ra>80 Vaihehimmennys

Pyöreä seinä-/ kattovalaisin sisäkäyttöön. Runko maalattua terästä. Kupu UV-stabiloitua himmeää polykarbonaattia. Tehokas ja pitkäikäinen integroitu LED-valonlähde. Helppo kytkeä läpinäkyvän pohjan ansiosta, pintakaapelointimahdollisuus, ketjutettava pikariviliitin. IK10.