SG ARMATUREN - Pinta-asennusvalaisin - RaX P 150 18W LED 3K SM

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

21 W

Himmennys DALI:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 21 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

672 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5703821164030

Sähkönumero

4220689

Toimittajan tuotenumero

8246081607

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

21 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Rungon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

223 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

muu

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

kyllä

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

muu

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Soveltuu lampputeholle:

21...21 W

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

matta

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastin

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

100 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

223 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Pituus:

230 mm

Kytkentätapa:

muu

Tehokerroin:

100

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

päättyvä

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

2.5...2.5 mm²

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM2

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

RaX P 150 Pintavalaisin 18W LED 3000K Ra>80 Satiinimattaheijastin,valkoinen

Rax P 150 on suunniteltu asennettavaksi massiivikattoihin ja alentaa valaistuskustannuksia heikentämättä sisätilojen visuaalista laatua. Valaisimen halkaisija 173mm. Ainutlaatuinen heijastin ja uusin LED-tekniikka varmistavat suuren energiatehokkuuden. Erittäin tehokas optiikka. Nopea ja helppo asennus. Joustava ratkaisu kaikenlaisiin käyttökohteisiin. Laadukas LED-rakenne. Pieni energiankulutus. Valonjako: Suora. Valonlähde LED (3000K/4000K): 13W ja 18W. Ra>80 SDCM: 2. L70>50 000 h / Ta=25. Suora optiikka, silkinhimmeä alumiiniheijastin. Runko valettua alumiinia, jauhemaalattu, valkoinen RAL9010 kiilto 25 %. Heijastin alumiinia.Kehys valualumiinia, jauhemaalattu, valkoinen RAL9010 kiilto 25 %. On/Off ja DALI. Suojausluokka I, IP20, CE. Kaapeliläpiviennit, 2 kpl 19mm, valaisimen päällä. Ruuviton 3- tai 5-napainen liitinrima, sopii ketjutukseen.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan