SG ARMATUREN - Pinta-asennusvalaisin - TUBE MICRO TRIO 27K VA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Rungon väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021983206862

Sähkönumero

4130717

Toimittajan tuotenumero

320686

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Pituus:

120 mm

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen muuntaja

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

250 mm

Valonjako:

heijastinlinssi

Ulkohalkaisija:

39 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

3

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

29 mm

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM2

Tube Micro Trio Valkoinen 1020lm 2700K Ra 98 Vaihehimmennys 18W LED

Tube Micro Trio on pyöreä valaisin, jonka hoikat ja tarkat kohdevalaisimet antavat minimalistisen ja ylellisen ilmeen. Se on helppo asentaa kaikkiin tunnettuihin kattopistorasioihin ja rasioihin esim. makuuhuoneessa, olohuoneessa, eteisessä jne. Kukin kohdevalaisin voidaan suunnata yksilöllisesti. Tube Micro Trion valolämpötila on 2700K ja 3000K tai DimToWarm (2000-2800K) . Värientoisto on erinomainen ja valaisin on erittäin pitkäikäinen. Kohdevalaisimissa on vakiona häikäisyä vähentävät mustat kehysrenkaat. Valkoisia ja kultaisia kehysrenkaita on saatavana lisävarusteena.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan