SG ARMATUREN - Pinta-asennusvalaisin - TUBE MINI S 27K VA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Rungon väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021983206909

Sähkönumero

4130715

Toimittajan tuotenumero

320690

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Pituus:

160 mm

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jonoasennus:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen muuntaja

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Leveys:

102 mm

Valonjako:

heijastin

Ulkohalkaisija:

59 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

25 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM2

Tube Mini S Valkoinen 830lm 2700K Ra 98 Vaihehimmennys LED 17W LED 49lm/W SDCM:2 L90/B10>50.000 Avauskulma: 40°, Symmetrinen, Heijastin,keskileveä



Tube Mini S on tyylikäs ja minimalistinen kohdevalaisin, jonka voi kiinnittää kattoon, kaltevaan kattoon tai seinälle. Siinä on voimakas valo, jota voidaan käyttää epäsuoraan yleisvalaistukseen tai kohteiden korostamiseen. Kohdevalaisinta voidaan kääntää ja kallistaa juuri sinne, missä valoa tarvitaan. Se on helppo asentaa kaikkiin tunnettuihin kattopistorasioihin ja rasioihin ja se voidaan ketjuttaa. Kohdevalaisimessa on vakiona häikäisyä vähentävä musta kehysrengas. Valkoisia ja kultaisia kehysrenkaita on saatavana lisävarusteena.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan