Etusivu

SG ARMATUREN - Pinta-asennusvalaisin - TUBE MINI S 3K VA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - valkoinen

  • Pituus - 160 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021983206923

Sähkönumero

4130721

Toimittajan tuotenumero

320692

Tukkuerä

1

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Pituus:

160 mm

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen muuntaja

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

102 mm

Valonjako:

heijastinlinssi

Ulkohalkaisija:

59 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

25 mm

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM2

Tube Mini S Valkoinen 870lm 3000K Ra 98 Vaihehimmennys LED 17W LED 51lm/W SDCM:2 L90/B10>50.000 Avauskulma: 40°, Symmetrinen, Heijastin,keskileveä

Tube Mini S on tyylikäs ja minimalistinen kohdevalaisin, jonka voi kiinnittää kattoon, kaltevaan kattoon tai seinälle.
Siinä on voimakas valo, jota voidaan käyttää epäsuoraan yleisvalaistukseen tai kohteiden korostamiseen. Kohdevalaisinta voidaan kääntää ja kallistaa juuri sinne, missä valoa tarvitaan. Se on helppo asentaa kaikkiin tunnettuihin kattopistorasioihin ja rasioihin ja se voidaan ketjuttaa.
Kohdevalaisimessa on vakiona häikäisyä vähentävä musta kehysrengas. Valkoisia ja kultaisia kehysrenkaita on saatavana lisävarusteena.