SG ARMATUREN - Pintakehys - 1OS/IP20/84MM MUS H=23MM

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Halogeeniton - kyllä

  • Kokoonpano - pinta-asennettava kotelo

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7021987853116

Sähkönumero

2007529

Toimittajan tuotenumero

78531

Tukkuerä

1

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Halogeeniton:

kyllä

Kokoonpano:

pinta-asennettava kotelo

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

kyllä

Moduulien lukumäärä:

1

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9004

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Asennus kanavan yli:

kyllä

Liitettävissä kanavaan:

ei

Kaapelin läpivienti:

kyllä

Paikka holkkitiivisteelle:

kyllä

Iskunkestävyys:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP41

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

SG Install Pinta-asennuskehys Musta 1X 23mm

Pinta-asennusrasia, johon sopii kaikki Sg Install sarjan upotettavat pistorasiat, sekä kytkimet. Kiinnitä kytkimet yhdellä kiinnityspidikkeellä. Pinta-asennusrasia on valmistettu halogeenittomasta polykarbonaatista, mikä antaa valkoiselle paremman värinkestävyyden. Se kestää valkoisena kellastumatta.SG mustassa sarjassa materiaali on kokonaan mustaa, eikä vain maalattu, jokoa tekee siitä kestävän naarmuja, sekä jälkiä vastaan. Polykarbonaatti on iskunkestävää ja siksi sopii hyvin myös esimerkiksi julkisiin tiloihin, jossa se on alttiina iskuille ja kolhuille.