SG ARMATUREN - Pintakehys - 3-kulmapintakojerasia MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Vaakamoduulien määrä - 3
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Pystymoduulien määrä - 3
Sisältää naulan - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021987858111
Sähkönumero
2508462
Toimittajan tuotenumero
78581
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Vaakamoduulien määrä:
3
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Pystymoduulien määrä:
3
Sisältää naulan:
ei
Moduulirungon asennustapa:
etupuolella
Uppoasennus kojerasialla:
ei
Ruuveilla:
kyllä
Soveltuu pyöreälle 60 mm jakorasialle:
ei
Uppoasennus:
ei
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Soveltuu asennettavaksi DIN-kiskoon 35 mm:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pinta-asennusrasia on valmistettu halogeenittomasta polykarbonaatista, mikä antaa valkoiselle paremman värinkestävyyden. Se kestää valkoisena kellastumatta.SG mustassa sarjassa materiaali on kokonaan mustaa, eikä vain maalattu, jokoa tekee siitä kestävän naarmuja, sekä jälkiä vastaan. Polykarbonaatti on iskunkestävää ja siksi sopii hyvin myös esimerkiksi julkisiin tiloihin, jossa se on alttiina iskuille ja kolhuille.
SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan


