SG ARMATUREN - Pistorasia - 2S/16A/IP21 UKJ 1,5 VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Mitoitettu vikavirta - 0 mA
USB-A porttien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7021987712017
Sähkönumero
2508457
Toimittajan tuotenumero
77120
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Mitoitettu vikavirta:
0 mA
USB-A porttien lukumäärä:
0
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
kyllä
Laitteen leveys:
84 mm
Laitteen korkeus:
10 mm
Laitteen syvyys:
32 mm
Wi-Fi-toistin:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
4
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
1.5
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
1
Vaiheiden lukumäärä:
2
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
muu
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
ei
RAL-numero (vastaava):
9003
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
kyllä
Kääntyvä keskiosa:
kyllä
Nimellisjännite:
400 V
Taajuus:
50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka:
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Juontava 0-napa:
kyllä
Suojamaadoitus:
maadoituskynnet
Aktiivisten kontaktien määrä (neliö):
0
USB-C porttien lukumäärä:
0
Maksimi USB teholähteen nimellisvirta:
0 A
Läpivientien määrä:
1
Kytkinlaitteen väri:
muu
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Install pistorasiasarja on suoralinjainen ja sen tyylikäs muotoilu antaa sarjalle ainutlaatuisen tunnelman. Pistorasiat on valmistettu halogeenittomasta polykarbonaatista, mikä antaa valkoiselle paremman värinkestävyyden. Se kestää valkoisena kellastumatta. SG Installin mustassa sarjassa materiaali on kokonaan mustaa, eikä vain maalattu, joka tekee siitä kestävän naarmuja, sekä jälkiä vastaan. Polykarbonaatti on iskunkestävää, ja siksi se sopii hyvin myös esimerkiksi päiväkoteihin ja kouluihin, joissa pistorasiat altistuvat usein tuolin jalkojen tms. iskuille ja kolhuille. Vallankumouksellinen kytkentätekniikka, jossa on värikoodatut, vipulukittavat pikaliittimet nopeaan, tehokkaaseen ja turvalliseen asennukseen.
SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan


