SG ARMATUREN - Pistorasia - 2S/16A/IP21UKJ 1,5 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Halogeeniton - kyllä
Käyttötilan indikointi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7021987707112
Sähkönumero
2409814
Toimittajan tuotenumero
77071
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Käyttötilan indikointi:
ei
Malli / Tyyppi:
keskiölevy
RAL-numero (vastaava):
9004
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SG Instal pistorasiasarja on suoralinjainen ja sen tyylikäs muotoilu antaa sarjalle ainutlaatuisen tunnelman. Pistorasiat on valmistettu halogeenittomasta polykarbonaatista, mikä antaa valkoiselle paremman värinkestävyyden. Se kestää valkoisena kellastumatta. SG Instalin mustassa sarjassa materiaali on kokonaan mustaa, eikä vain maalattu, joka tekee siitä kestävän naarmuja, sekä jälkiä vastaan. Polykarbonaatti on iskunkestävää, ja siksi se sopii hyvin myös esimerkiksi päiväkoteihin ja kouluihin, joissa pistorasiat altistuvat usein tuolin jalkojen tms. iskuille ja kolhuille. Vallankumouksellinen kytkentätekniikka, jossa on värikoodatut, vipulukittavat pikakiinnikkeet nopeaan, tehokkaaseen ja turvalliseen asennukseen.
SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan


