SG ARMATUREN - Pistorasia Install - 1S/16A/IP44 UPJ MUS

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

  • Mitoitettu vikavirta - 0 mA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7021987708119

Sähkönumero

2409820

Toimittajan tuotenumero

77081

Tukkuerä

60

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Mitoitettu vikavirta:

0 mA

Ylijännitesuojaus:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

80 mm

Laitteen korkeus:

80 mm

Laitteen syvyys:

41 mm

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

muu

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

1

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

2

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

muu

Saranoitu kansi:

kyllä

Parannettu kosketussuojaus:

ei

RAL-numero (vastaava):

9004

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

kyllä

Kääntyvä keskiosa:

kyllä

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...50 Hz

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

20 mm

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasia Uppoasennus, 1 osainen, Maadoitettu, IP44, Musta



Pistorasia uppoasennus Musta IP44 1 osainen maadoitettu

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan