SG ARMATUREN - Pistorasia Install - 2S/16A/IP21 UPJ MUS

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pistorasioiden määrä - 2

  • Väri - musta

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP21

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021987701110

Sähkönumero

2508403

Toimittajan tuotenumero

77011

Tukkuerä

60

Pistorasioiden määrä:

2

Väri:

musta

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Pistorasia upotettavat, 2 osainen, maadoitettu, 1 osaiseen rasiaan,peitelevyllinen, Musta



SG Install Uppoasennus pistorasia on suoralinjainen ja sen tyylikäs muotoilu antaa sarjalle ainutlaatuisen tunnelman. Suorien sivujensa ansiosta pistorasia helppo asentaa suoria linjoja vasten ja niiden puhdistaminen on helppoa. Rasiat on valmistettu halogeenittomasta polykarbonaatista, mikä antaa valkoiselle paremaan värinkestävyyden. Se kestää valkoisena kellastumatta. SG Installin mustassa sarjassa materiaali on kokonaan mustaa, eikä vain maalattu, joka tekee siitä kestävän naarmuja, sekä jälkiä vastaan. Polykarbonaatti on iskunkestävää, ja siksi sopii hyvin myös esimerkiksi julkisiin tiloihin, jossa se on alttiina iskuille ja kolhuille. Vallankumouksellinen kytkentätekniikka, jossa on värikoodatut, vipulukittavat pikakiinnikkeet nopeaan, tehokkaasen ja turvalliseen asennukseen.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan