SG ARMATUREN - Pistorasia Install - LiesiPR 25A/250V/IP20 PPR VAL

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Ylijännitesuojaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7021987756011

Sähkönumero

2409812

Toimittajan tuotenumero

77560

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

143 mm

Laitteen korkeus:

90 mm

Laitteen syvyys:

37 mm

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

muu

Nimellisvirta:

25 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

0

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Saranoitu kansi:

ei

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Ketjutusmahdollisuus:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Liesipistorasia pinta-asennettava, 25A, 250V, IP20, Valkoinen

25A liesipistorasia, jossa on ruuviliittimet ja mahdollisuus ketjutukseen. Tilava liitäntäkotelo ja aukko putken läpivientiä varten takareunassa. Liesipistorasia voidaan asentaa myös tavallisen tai 1,5 seinärasian päälle.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan