SG ARMATUREN - Pistorasia Install - USB A+C/3A/IP20 UKJ MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021987704111
Sähkönumero
2508409
Toimittajan tuotenumero
77041
Tukkuerä
60
Väri:
musta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Pistorasia uppoasennus USB A+C 3A, peitelevy mukana, Musta.
USB-laturi 3A, jossa on 2 pistorasiaa (1xUSB A ja 1xUSB C). Sopii tavalliseen seinärasiaan tai pinta-asennuskoteloon ja sitä voidaan käyttää rasioissa yhdessä muiden uppoasennettavien kojeiden kanssa. Valmistettu halogeenivapaasta polykarbonaatista, mikä lisää valkoisen värin pysyvyyttä. Musta on läpivärjättyä mustaa materiaalia, jonka ansiosta se kestää naarmuja/jälkiä. 1 osainen peitelevy mukana.
USB-laturi 3A, jossa on 2 pistorasiaa (1xUSB A ja 1xUSB C). Sopii tavalliseen seinärasiaan tai pinta-asennuskoteloon ja sitä voidaan käyttää rasioissa yhdessä muiden uppoasennettavien kojeiden kanssa. Valmistettu halogeenivapaasta polykarbonaatista, mikä lisää valkoisen värin pysyvyyttä. Musta on läpivärjättyä mustaa materiaalia, jonka ansiosta se kestää naarmuja/jälkiä. 1 osainen peitelevy mukana.
SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan


