SG ARMATUREN - Pistorasia Install - USB A+C/3A/IP20 UKJ VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
USB-A porttien lukumäärä - 1
USB-C porttien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Install
EAN-koodi
7021987704012
Sähkönumero
2508408
Toimittajan tuotenumero
77040
Tukkuerä
60
Väri:
valkoinen
USB-A porttien lukumäärä:
1
USB-C porttien lukumäärä:
1
Pistorasia uppoasennus USB A+C 3A, peitelevy mukana, Valkoinen.
USB-laturi 3A, jossa on 2 pistorasiaa (1xUSB A ja 1xUSB C). Sopii tavalliseen seinärasiaan tai pinta-asennuskoteloon ja sitä voidaan käyttää rasioissa yhdessä muiden uppoasennettavien kojeiden kanssa. Valmistettu halogeenivapaasta polykarbonaatista, mikä lisää valkoisen värin pysyvyyttä. Musta on läpivärjättyä mustaa materiaalia, jonka ansiosta se kestää naarmuja/jälkiä. 1 osainen peitelevy mukana.
USB-laturi 3A, jossa on 2 pistorasiaa (1xUSB A ja 1xUSB C). Sopii tavalliseen seinärasiaan tai pinta-asennuskoteloon ja sitä voidaan käyttää rasioissa yhdessä muiden uppoasennettavien kojeiden kanssa. Valmistettu halogeenivapaasta polykarbonaatista, mikä lisää valkoisen värin pysyvyyttä. Musta on läpivärjättyä mustaa materiaalia, jonka ansiosta se kestää naarmuja/jälkiä. 1 osainen peitelevy mukana.



