SG ARMATUREN - Pistorasia + USB - 1S/16A/IP21 UKJ 0X USB VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäislähtövirta - 16000 mA
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Asennustapa - uppoasennus
Väri - valkoinen
Käyttöjännite - 220...240 V
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021987705514
Sähkönumero
2508467
Toimittajan tuotenumero
77055
Tukkuerä
60
Enimmäislähtövirta:
16000 mA
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
valkoinen
Käyttöjännite:
220...240 V
Taajuus:
50...60 Hz
Kytkentätapa:
ruuviliitos
RAL-numero:
9003
Laitteen leveys:
84 mm
Laitteen korkeus:
84 mm
Laitteen syvyys:
35 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Antibakteerinen käsittely:
ei
USB-A porttien lukumäärä:
0
USB-C porttien lukumäärä:
1
Lähtöjännite:
5...20 V
Energiankulutus:
0.5 W
SG Install pistorasiasarja on suoralinjainen ja sen tyylikäs muotoilu antaa sarjalle ainutlaatuisen tunnelman. Pistorasiat on valmistettu halogeenittomasta polykarbonaatista, mikä antaa valkoiselle paremman värinkestävyyden. Se kestää valkoisena kellastumatta. SG Installin mustassa sarjassa materiaali on kokonaan mustaa, eikä vain maalattu, joka tekee siitä kestävän naarmuja, sekä jälkiä vastaan. Polykarbonaatti on iskunkestävää, ja siksi se sopii hyvin myös esimerkiksi päiväkoteihin ja kouluihin, joissa pistorasiat altistuvat usein tuolin jalkojen tms. iskuille ja kolhuille. Vallankumouksellinen kytkentätekniikka, jossa on värikoodatut, vipulukittavat pikaliittimet nopeaan, tehokkaaseen ja turvalliseen asennukseen.


