SG ARMATUREN - Pistorasia + USB - 2S/16A/IP21 UPJ USBC+C VAL

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi
SG ARMATUREN - Pistorasia + USB - 2S/16A/IP21 UPJ USBC+C VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 2

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • USB-A porttien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7021987711416

Sähkönumero

2508487

Toimittajan tuotenumero

77114

Tukkuerä

60

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

2

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

USB-A porttien lukumäärä:

0

Ylijännitesuojaus:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

84 mm

Laitteen korkeus:

108 mm

Laitteen syvyys:

56 mm

Wi-Fi-toistin:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

2

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

muu

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

ei

RAL-numero (vastaava):

9003

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

kyllä

Erikoisteholähde:

muu

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

kyllä

Kääntyvä keskiosa:

kyllä

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Iskunkestävyysluokka:

muu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Juontava 0-napa:

kyllä

Suojamaadoitus:

litteä

Aktiivisten kontaktien määrä (neliö):

0

USB-C porttien lukumäärä:

2

Maksimi USB teholähteen nimellisvirta:

3 A

Läpivientien määrä:

1

Kytkinlaitteen väri:

muu

Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:

ei

Laitteen halkaisija:

0 mm

Vaihe-erotellut pistorasiat:

ei

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Kokoonpano:

peruselementti kokopeitelevyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasia, Install, 2-osainen, maadoitettu, 2 x USB C laturilla, keskiölevyllinen, peitelevy mukana, valkoinen

SG Install pistorasiasarja on suoralinjainen ja sen tyylikäs muotoilu antaa sarjalle ainutlaatuisen tunnelman. Pistorasiat on valmistettu halogeenittomasta polykarbonaatista, mikä antaa valkoiselle paremman värinkestävyyden. Se kestää valkoisena kellastumatta. SG Installin mustassa sarjassa materiaali on kokonaan mustaa, eikä vain maalattu, joka tekee siitä kestävän naarmuja, sekä jälkiä vastaan. Polykarbonaatti on iskunkestävää, ja siksi se sopii hyvin myös esimerkiksi päiväkoteihin ja kouluihin, joissa pistorasiat altistuvat usein tuolin jalkojen tms. iskuille ja kolhuille. Vallankumouksellinen kytkentätekniikka, jossa on värikoodatut, vipulukittavat pikaliittimet nopeaan, tehokkaaseen ja turvalliseen asennukseen. Kaikissa keskiölevyllisissä rasioissa tulee 1,5 osainen peitelevy mukana.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan