SG ARMATUREN - Pistotulppa Install - LiesiPT 25A/250V/IP20 VAL

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 25 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 200-250 V (50+60 Hz) sininen

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

13 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7021987757018

Sähkönumero

2409813

Toimittajan tuotenumero

77570

Tukkuerä

1

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

25 A

Napojen lukumäärä:

3

Jännite EN 60309-2 mukaan:

200-250 V (50+60 Hz) sininen

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Tunnisteväri:

valkoinen

RAL-numero:

9003

Pistokkeen kulma:

suora

Kaapeliläpivienti:

muu

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

sinkitty

Armeijakäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Liesipitotulppa 25A, 250V, IP20, Valkoinen

Liesipistotulppa 25A, ruuviliittimet ja suora kaapeliläpivienti

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan