SG ARMATUREN - Pollarivalaisin - FAGERNES Pollari MU 2700K PR

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

257 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7021986300659

Sähkönumero

4532880

Toimittajan tuotenumero

630065

Tukkuerä

2

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Valaisimen tehokkuus:

30 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

9 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

musta

Korkeus/syvyys:

800 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kotelon laatuluokka:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Suojuksen materiaali:

muu

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

8...8 W

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Valon väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valon suunta (suora/epäsuora):

epäsuora

Valonjako:

muu

Leveys:

196 mm

Pituus:

196 mm

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Halkaisija:

0 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Kytkentätapa:

muu

Suojausluokka:

I

Napojen lukumäärä:

6

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

G

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.05

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.14

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

200

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

200

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Fagernes Pollari Musta m/ pistoke 270lm 2700K Ra>80 Vaihehimmennys

Moderni, klassinen pollari. Sopii täydellisesti yhteen Fagernes-seinävalaisimien kanssa. Tarjoaa upean, häikäisemättömän valon ja on ihanteellinen ajotielle, puutarhaan tai muihin ulkoympäristöihin. Mukana tehokas integroitu LED, joka on himmennettävissä vaiheleikkaushimmentimellä. Voidaan ruuvata suoraan alustaan tai valaa maahan ankkurikiinnikkeellä (myydään erikseen). Siinä on innovatiivinen säätömekanismi, jolla tolpan voi säätää pystysuoraan yläpuolelta. Fagernes Pollari on saatavana myös versiona, jossa on pistorasia. Erittäin kätevä kaikkeen, joka tarvitsee sähköä puutarhassa. Sen mukana tulee myös päivänvalo- ja liiketunnistin (PIR). Pimeällä se syttyy havaitessaan liikettä ja palaa niin kauan kuin se on asetettu. Hyvä tapa säästää sähköä ja minimoida valosaaste. Se voi myös ohjata muiden valaisimien (orjien) valoa. Häikäisysuoja on saatavana lisävarusteena, ja se mahdollistaa valon himmentämisen yhteen tai useampaan suuntaan haluttaessa.